| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2158036-BP Herst.-Nr.: 6681 EAN/GTIN: 4018475247642 |
| |
|
| | |
| GGK Kabelbrücke 6681 Kunststoff Anthrazit 2000 mm Inhalt: 1 St.
GGK 6681 Aufbodenkanal ABK 18x75
Anthrazit
Aufbodenkanal, ABK 18x75, Abmessungen: H 12 mm B x 50 mm x L 2000 mm, aus Kunststoff, Farbe: Schwarz, zertifiziert nach DIN EN 50085-2-2, zur Leitungsverlegung auf dem Boden, bestehend aus Oberteil (komplett übergreifend) und Unterteil, Kanal-Unterteil ohne Bodenlochung, geriffelte Unterseite zum Schutz vor dem Verrutschen, integrierte Trennstege im Unterteil um unterschiedliche Kabelarten sauber voneinander zu trennen, gesamter Kanal ist begehbar, vertikale Montage an der Wand möglich um den Kanal z.B. als TV-Kabelabdeckung zu benutzen, die Befestigung ist mit einem doppelseitigem Klebeband möglich (separat bestellen), für den dauerhaften Gebrauch wird eine Befestigung mit Schrauben empfohlen, alternativ auch in 12x50 erhältlich.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm
Hinweis: Bei Kabelkanälen bei denen das Unterteil nicht im Sichtbereich ist, wird dieses in einer nicht definierten Farbe hergestellt. Somit kann dieses Produkt im nicht sichtbaren Bereich eine andere Farbe aufweisen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 2000 x 75 x 18 mm | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produktabmessung, Höhe: | 18 mm | Produktabmessung, Länge: | 2000 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | GGK | Farbe: | grau | Material: | Kunststoff | Herst.-Teilenr.: | 6681 | Typ (Hersteller-Typ): | ABK18x75anthrazit | Produkt-Art: | Kabelbrücke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal, 04018475247642, GGK, 6681, ABK18x75anthrazit, Kabelsicherung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 7,19* | € 10,15* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 16,47* | € 23,10* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,83* | € 33,06* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 51,35* | € 66,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 11,915* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|