Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 089209 Schalterdose 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2155833-BP
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     089209
EAN/GTIN:
     9004421892092
Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
Schalterdosen
LEGRAND Gerätedose 2-fach GD2 089209

2-fach Schalterdose. Tiefe 47 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Montageart (Schalterdosen): Unterputz · Produkt-Art: Schalterdose · Weitere technische Daten: Material: Kunststoff
Form: rechteckig
Innentiefe: 38 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser: 16 - 25 mm
Schutzart: IP20
Anzahl der Einführungen: 10

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Legrand
Farbe:
rot
Montageart (Schalterdosen):
Unterputz
Produkt-Art:
Schalterdose
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, legrand schalterdose, gerätedose unterputz, verbindungsdose ip20, Legrand, 089209, Legrand 089209, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 0,80*
100
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 0,97*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,00*
Lager 102
146
1
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,88*
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Legrand
089210
ab € 92,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.