Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo KHEV 5-40 BL SDS-Max-Kombihammer 1150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2147748-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600765500
EAN/GTIN:
     4061792002326
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Metabo KHEV 5-40 BL SDS-Max-Kombihammer 1150 W

Kombihammer

1150 W
Schlagenergie max. 8.7 J
Max. Bohr-Ø (Beton mit Hammerbohrern/Mauerwerk mit Bohrkrone) 40/105 mm

Ausstattung:
Maximaler Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung durch wartungsfreien Brushless-Motor und Hochleistungsschlagwerk
Lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
Kombihammer mit 2 Funktionen: Hammerbohren und Meißeln
Metabo VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.
Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich mit großem Gasgebeschalter für komfortables Arbeiten
Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
Staubarmes Meißeln und Bohren mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)

Technische Daten:
Bohr-Durchmesser (max.): (Beton mit Hammerbohrern/Mauerwerk mit Bohrkrone) 40/105 mm · Drehzahl-Bereich: 350/500 · Gewicht: 8.3 kg · Leistung: 1150 W · Schlagenergie max.: 8.7 J · Schlagzahl max.: 2900 /min · Weitere technische Daten: Spannhalsdurchmesser: 64.6 mm · Werkzeugaufnahme: SDS-Max

Lieferumfang:
gummierter Zusatzhandgriff,Bohrtiefenanschlag,Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende,Reinigungstuch,Kunststoffkoffer

Weitere Informationen:
Marke:
Metabo
Werkzeugaufnahme:
SDS-Max
Schlagzahl max.:
2900 /min
Schlagenergie max.:
8.7 J
Leistung:
1150 W
Bohr-Durchmesser (max.):
(Beton mit Hammerbohrern/Mauerwerk mit Bohrkrone) 40/105 mm
Drehzahl-Bereich:
350/500
Gewicht:
8.3 kg
Produkt-Art:
Kombihammer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 525,98*
€ 564,95*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 537,07*
€ 566,87*
Frei Haus
ab € 561,79*
€ 594,57*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,96*
€ 594,57*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 635,83*
€ 673,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,30*
€ 801,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,36*
€ 796,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,81*
€ 780,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,08*
€ 762,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,83*
€ 756,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.