Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Rillenkugellager axial Chromstahl Innen-Durchmesser: 6 mm Außen-Durchmesser: 13 mm Drehzahl (max.): 10000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-214531-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     B 6
EAN/GTIN:
     4016138091984
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Reely Rillenkugellager axial Chromstahl Innen-Durchmesser: 6 mm Außen-Durchmesser: 13 mm Drehzahl (max.): 10000 U/min

Axial-Rillenkugellager

Metrische Chromstahl-Ausführung.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 13 mm · Drehzahl (max.): 10000 U/min · Innen-Durchmesser: 6 mm · Material: Chromstahl · Produktabmessung, Breite: 4.5 mm · Tragezahl dyn. Axial: 1275 N · Tragezahl stat. Axial: 1560 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
4.5 mm
Marke:
Reely
Innen-Durchmesser:
6 mm
Material:
Chromstahl
Tragezahl dyn. Axial:
1275 N
Außen-Durchmesser:
13 mm
Tragezahl stat. Axial:
1560 N
Drehzahl (max.):
10000 U/min
Produkt-Art:
Rillenkugellager axial
Weitere Suchbegriffe: Reely, B 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 5,45*
€ 8,72*
€ 4,00*
ab € 4,43*
€ 8,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reely
216437
ab € 6,40*
Sonstiges
Reely
216003
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.