Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer 162769 Temperaturmessumformer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140458-BP
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     162769
EAN/GTIN:
     4053199980802
Suchbegriffe:
PT100
Signalkonverter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Signalkonverter in 3-Draht-Technik für Widerstandsthermometer Sineax VS 30 Camille Bauer 162769 1 St.

Signalkonverter in 3-Draht-Technik für Widerstandsthermometer Sineax VS 30

Pt100 und Ni100 / 2-Draht-Konverter
Pt100 (- 200...+ 650 °C),
Ni100 (- 60...+ 250 °C)
Messausgang: Strom 4...20 oder 20...4 mA
Max. Stromaufnahme 24 mA
A/D-Übersetzung 16 bit
Hilfsenergie 5...30 V DC (2-Draht-Technik)
Schmale Abmessungen von nur 6,2 x 93,1 x 102,5 mm
Genauigkeitsklasse 0,1% oder 0,1 °C
Programmierung über Dip-Schalter oder Software

Ausstattung:
Messeingang
Pt100 Fühler (IEC 751/EN 60751-ITS90)Anschluss 2, 3 oder 4 Leiter
Messbereich: – 200 ... 650 °C
Minimale Spanne: 20 °C

Ni100 Fühler
Anschluss 2, 3 oder 4 Leiter
Messbereich: – 60 ... 250 °C
Minimale Spanne: 20 °C

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Ausgangssignal (Strom): 4-20 mA DC (2-Draht-Technik · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Bürde: max. 500 Ohm · Konfiguration (Trennverstärker): DIP-Schalter · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 102.5 mm · Produktabmessung, Länge: 93.1 mm · Sensorart (Trennverstärker): PT100 · Stromaufnahme: 21 mA bei 24 V DC · Umgebungstemperatur (max.): 65 °C · Umgebungstemperatur (min.): -20 °C · Versorgungsspannung U(B): für Widerstandsthermometer Pt100 und Ni100

Lieferumfang:
1x Temperaturkonverter Sineax VS 30,1x Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Bürde:
max. 500 Ohm
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 93.1 x 6.2 x 102.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
102.5 mm
Produktabmessung, Länge:
93.1 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Camille Bauer
Konfiguration (Trennverstärker):
DIP-Schalter
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Sensorart (Trennverstärker):
PT100
Typ (Hersteller-Typ):
162769
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Stromaufnahme:
21 mA bei 24 V DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 30 V/DC
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
65 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-20 °C
Ausgangssignal (Strom):
4-20 mA DC (2-Draht-Technik
Versorgungsspannung U(B):
für Widerstandsthermometer Pt100 und Ni100
Produkt-Art:
Temperaturmessumformer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, pt100, 04053199980802, Camille Bauer, 162769, steuerungstechnik, regelungstechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 200,41*
Frei Haus
ab € 160,54*
€ 200,76*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 324,82*
€ 384,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,35*
€ 234,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.