Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camille Bauer Digitales Einbaumessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2140395-BP
Hersteller:
     Camille Bauer
Herst.-Nr.:
     172776
EAN/GTIN:
     4053199980215
Suchbegriffe:
Camille Bauer
172776
stromanzeige
spannungsanzeige
Camille Bauer Digitales Einbaumessgerät MODBUS RTU Digitalanzeiger Sineax A20

MODBUS RTU Digitalanzeiger Sineax A20

Zwei serielle RS485 MODBUS RTU Master/Slave Schnittstellen
Grosses OLED 2,7” Display mit 128 x 64 Pixel
Einfache Parametrierung über 3 Folienmaster
Bis zu 30 Messwerte visualisierbar
Reduzierter Verkabelungsaufwand (2-Drahtanschluss)

Der Digitalanzeiger SINEAX A20 ist ein universelles Anzeigegerät mit grossem OLED-Display für den Fronttafeleinbau. Über die zwei RS485 MODBUS RTU-Schnittstellen lassen sich bis zu 30 Messwerten visualisieren.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 40 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC,19 V/AC · Display-Technologie: OLED · Einbau-Breite: 48 mm · Einbauhöhe: 96 mm · Einbautiefe: 40 mm · Gewicht: 200 g · Schnittstellen: 1 x RS 485 Modbus RTU,1 x RS 485 Modbus RTU · Schutzart: IP65 (frontseitig) · Weitere technische Daten: 1x Modbus RTU (Slave)
1x Modbus RTU (Master)

Lieferumfang:
1x Modbusanzeiger Sineax A20,1x Betriebsanleitung

Weitere Informationen:
Display-Technologie:
OLED
Marke:
Camille Bauer
Einbau-Breite:
48 mm
Schnittstellen:
1 x RS 485 Modbus RTU
Schutzart:
IP65 (frontseitig)
Typ (Hersteller-Typ):
172776
Einbautiefe:
40 mm
Einbauhöhe:
96 mm
Betriebsspannung min.:
10 V/DC | 19 V/DC
Betriebsspannung max.:
40 V/DC | 28 V/DC
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Digitales Einbaumessgerät
Weitere Suchbegriffe: einbauinstrument
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 251,13*
€ 310,99*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 257,65*
€ 311,00*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 441,80*
€ 507,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,52*
€ 364,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.