Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M54005 Forstnerbohrer-Set 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2138884-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M54005
EAN/GTIN:
     4003315706878
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Forstnerbohrer-Satz
Brüder Mannesmann M54005 Forstnerbohrer-Set 1 St.

Forstnerbohrer-Satz 5-tlg.

Ausstattung:
Maßhaltig geschliffene Ausführung
Mit Zentrierspitze
Länge: ca. 90 mm
Titan-Nitrid beschichtet
Durchmesser: 15, 20, 25, 30, 35 mm

Technische Daten:
Gewicht: 0.550 kg · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Gewicht:
0.550 kg
Produkt-Art:
Forstnerbohrer-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,61*
€ 13,77*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,79*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.