| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2138451-BP Herst.-Nr.: SY-4276902 EAN/GTIN: 4053199975983 |
| |
|
| | |
| Sygonix SY-4276902 Wi-Fi Steckdose mit Messfunktion Innenbereich 2500 W
Wi-Fi Smart-Home-Steckdose mit Stromzählerfunktion
Stromzähler zeichnet Verbrauchsdaten auf Funkgesteuertes An- und Ausschalten über Wi-Fi/3G/4G Zeitschaltuhr mit Countdown-Funktion
Diese intelligente Wi-Fi-Steckdose ermöglicht das Fernschalten von Haushaltsgeräten mittels einer einfachen Handy- oder Tablet-App. Mit der Zeitschaltfunktion können Geräte automatisch an- und abgeschaltet werden. Zusätzlich erlaubt die App eine Echtzeitüberwachung des Spannungsabfalls, Stromverbrauchs und Leistungsaufwands, was Ihnen beim Energiesparen hilft und Ihre Stromrechnungen reduziert.
Neben den obigen Funktionen besitzt die smarte Steckdose einen Lade- und Überladungsschutz, was den sicheren Gebrauch des Gerätes gewährleistet.
Einfach die Steckdose in eine normale Wandsteckdose stecken, dann mit Ihrem lokalen Wi-Fi-Netzwerk verbinden, ein Haushaltsgerät Ihrer Wahl einstecken und das Gerät von wo auch immer Sie sich gerade aufhalten an und abschalten.
Ausstattung: · Erlaubt Echtzeitmessung des Energie-/Strom-/Spannungsverbrauchs von Geräten · Anzeigelampen (rot, grün) · Stromzähler · Ladeschutz
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 250 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Tuya,Alexa,Google Home · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Funkstandard (Smart Home): Wi-Fi · HomeAutomation-Besonderheiten: mit Messfunktion · Montageart: Zwischenstecker · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54 mm · Schaltleistung (max.): 2500 W · Smart Home Datenübertragung (Titel): Wi-Fi
Lieferumfang: Wi-Fi Smart-Home-Steckdose,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 60 x 60 x 54 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 54 mm | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Breite: | 60 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Smart Home Datenübertragung (Titel): | Wi-Fi | Marke: | Sygonix | Anwendungsbereich (Smart Home): | Licht | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | HomeAutomation-Besonderheiten: | mit Messfunktion | Basisstation (Smart Home): | Nicht Erforderlich | Funkstandard (Smart Home): | Wi-Fi | Montageart: | Zwischenstecker | Betriebsspannung: | 250 V | Einsatzort: | Innenbereich | Schaltleistung (max.): | 2500 W | Frequenz (LOV): | 2.4 GHz | Cloud-Anbindung (SmartHome): | Tuya | Alexa | Google Home | Produkt-Art: | Steckdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,74* | € 17,99* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,26* | € 19,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,63* | € 36,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,20* | € 37,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|