Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-PV-K01-BVP Not-Aus-Schalter 1 Öffner IP66 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2132759-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     110938
EAN/GTIN:
     4015081104673
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Eaton M22-PV-K01-BVP Not-Aus-Schalter 1 Öffner IP66 1 St.

NOT-HALT/AUS-Taste, d = 38 mm, zugentriegelt, unbeleuchtet, 1 Öffner, Komplettgerät

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Entriegelungs-Art: Zugentriegelung · Knopf-Durchmesser: 38 mm · Kontaktart (LOV): 1 Öffner · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Anschlussart Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]: 6 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.11 W
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]: 1 kA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Kontaktart (LOV):
1 Öffner
Entriegelungs-Art:
Zugentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
M22-PV-K01-BVP
Knopf-Durchmesser:
38 mm
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,52*
€ 32,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 32,67*
€ 4,00*
ab € 28,68*
€ 35,24*
€ 5,95*
ab € 30,06*
€ 35,75*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 30,87*
€ 36,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.