Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 019610 FS-AT Führungsscheibe IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2131639-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     019610
EAN/GTIN:
     4015080196105
Suchbegriffe:
04015080196105
Eaton
019610
FS-AT
Führungsscheibe, für AT-

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Führungsscheibe · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): FS-AT · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
verwendbar für: LSLSM

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Typ (Hersteller-Typ):
FS-AT
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Führungsscheibe
Weitere Suchbegriffe: switch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,68*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,73*
20
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,75*
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,89*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
114026
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.