Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer® T-Loc I 80590510 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126120-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80590510
EAN/GTIN:
     4260386322752
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Tanos MINI-systainer® T-Loc I 80590510 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm

Tanos Universal-MINI-systainer® T-Loc I Werkzeugkasten

Ausstattung:
Bestehend aus MINI-systainer® inkl. Deckeleinlage, EPP und Universaltiefziehteil 8-fach · Geeignet zum Sortieren von Kleinteilen im MINI-systainer® zum Beispiel Stichsägeblätter, Bohrer, etc.

Technische Daten:
Gewicht: 0.47 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: ABS Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 171 mm · Weitere technische Daten: 6 Fächer L 41 x B 41 x T 42 mm
1 Fach L 88 x B 88 x T 42 mm
1 Fach L 241 x B 48 x T 42 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 265 x 71 x 171 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
171 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Marke:
Tanos
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
0.47 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Tanos, 80590510, MINI-systainer® T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,94*
€ 33,32*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 33,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,57*
€ 34,56*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 42,98*
€ 55,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.