Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer® T-Loc I 80590506 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2126118-BP
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80590506
EAN/GTIN:
     4260386322714
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Tanos MINI-systainer® T-Loc I 80590506 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171 mm

Tanos MINI-systainer® T-Loc I für Kleinteile mit 5-fach Einteilung Werkzeugkasten

Ausstattung:
Bestehend aus MINI-systainer® T-Loc I ink. Deckeleinlage aus EPP und Tiefziehteil 5-fach · Geeignet zum Sortieren von Kleinteilen im MINI-systainer® zum Beispiel Stichsägeblätter, Bohrer etc.

Technische Daten:
Gewicht: 0.47 kg · Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: ABS Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 265 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 171 mm · Weitere technische Daten: Abmessungen der Fächer: L 41 x B 139 x T 42 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 265 x 71 x 171 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Tiefe:
171 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
265 mm
Marke:
Tanos
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
grau
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
0.47 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkasten unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, Tanos, 80590506, MINI-systainer® T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,92*
€ 32,36*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 32,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 25,65*
€ 34,70*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 42,87*
€ 56,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.