Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Celerity Knit Pink 642910-38 Sicherheitsschuh S1 Schuhgröße (EU): 38 Grau, Pink 1 St.


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2113102-BP
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     642910-38
EAN/GTIN:
     4051428060301
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA Celerity Knit Pink 642910-38 Sicherheitsschuh S1 Schuhgröße (EU): 38 Grau,Pink 1 St.

Sicherheitshalbschuh Celerity Knit Pink Wns Low S1 HRO SRC

Gummisohle
Die bis 300°C hitzebeständige HRO Gummisohle ist angelehnt an die neueste Laufschuhtechnologie. Das Sohlenprofil sorgt für optimale Beweglichkeit und sicheren Kontakt zum Boden.

IQ.CELL
Das direkt im Fersenbereich eingebettete Gelkissen wirkt wie ein Trampolin - es dämpft Stöße ab und nimmt die Energie auf, um diese dann gleich wieder in Form von Sprungkraft zurückzugeben.

evercushion® MISS
Dieses amatomisch geformte, leichte Fußbett mit Waffelstruktur hält Sie kühl und trocken indem Feuchtigkeit während des Tragens vom Fuß wegtransportiert wird. Außerdem trocknen die Schuhe nach dem Ausziehen extrem schnell.

SAFETY KNITTM
Das hochflexible Textilgewebe passt sich anschmiegsam und leicht an den menschlichen Fuß an. Sitzt durch die beispiellos gute Passform wie eine Socke ohne jegliche Druckstellen am Fuß. Der Schaft aus SAFETY KNITTM, einer Mischung aus hochwertigen Synthetik-Fasern, bietet trotz seiner enormen Flexibilität eine enorme Widerstandsfähigkeit.

EVA Zwischensohle
In dieser ultraleichten Zwischensohle sorgen unzählige kleine Luftbläschen für eine optimale Dämpfung und verbessern die Abrollbewegung des Fußes.

Torsion Control Element
Unser TPU Torsionskontrolle in der Sohlenmitte unterstützt die Fußbewegung und sorgt für mehr Stabilität.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau,Pink · Material: Textil,Thermoplastisches Polyurethan · Material (Sohle) (Details): Gummi · Schuhgröße (EU): 38 · Schuhweite: 8 · Schutzkappe: Stahl · Sicherheitslevel: S1 · Verschluss-System (Schuhe): Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grau | Pink
Marke:
PUMA
Schuhgröße (EU):
38
Verschluss-System (Schuhe):
Schnürsenkel
Farbe:
grau | pink
Material:
Textil | Thermoplastisches Polyurethan
Schutzkappe:
Stahl
Material (Sohle) (Details):
Gummi
Schuhweite:
8
Sicherheitslevel:
S1
Produkt-Art:
Sicherheitsschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 64,73*
€ 80,03*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 64,75*
€ 80,05*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 67,41*
€ 85,03*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 62,86*
€ 86,75*
Lager 102
13
pro Paar
Frei Haus
ab € 81,59*
€ 100,15*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,15*
€ 119,18
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,50*
€ 118,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 88,66*
€ 105,51
pro Paar
ab 25 Paar
€ 88,20*
€ 104,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,59*
€ 97,09
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,795* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000038
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000038
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000038
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000038
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204510500000038
ab € 9,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.