| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2111727-BP Herst.-Nr.: 15738 EAN/GTIN: 5081304397473 |
| |
|
| | |
| Boompods Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel [1x Klinkenbuchse 3.5 mm - 1x Apple Lightning-Stecker] 1.50 m Titan
Boompods Audioline Adapter
Klinke auf Lightning Adapter
Verbessere deine Soundqualität Der stylische 3,5 mm Klinke zu Lightning Adapter macht Ihre bereits vorhandenen Kopfhörer ganz einfach Apple-Kompatibel. Verbinden Sie schnell Ihren Favoriten Kopfhörer und genießen Sie Ihre Musik digital über die Apple Lightning-Verbindung.
Technische Daten: Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Apple Lightning-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Titan · Kabel-Anwendung: Apple iPad/iPhone/iPod · Kabel-Art: Audiokabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.50 m · Passend für Apple-Gerätetyp: iPhone,iPad,iPod · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.50 m | Kabel-Art: | Audiokabel | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Titan | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Klinkenbuchse 3.5 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Apple Lightning-Stecker | Passend für Apple-Gerätetyp: | iPhone | iPad | iPod | Marke: | Boompods | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Apple iPad/iPhone/iPod | Farbe: | grau | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | Klinke | Produkt-Art: | Apple iPad/iPhone/iPod Anschlusskabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Boompods, 15738, Audioline, apple kabel, ipad kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,25* | € 23,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,63* | € 23,83* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,32* | € 45,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|