| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2109249-BP Herst.-Nr.: CP30400MB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Cliff CP30400MB Aussparungsplatte Schwarz 1 St.
Aussparungsplatte
Loch-Tiefe 12 mm
Die anpassbare Blende ist für viele Anwendungen geeignet und kann vorne sowie hinten in Panels und Tafeln eingebaut werden. Durch die vorgefertigten Bohrlöchern lässt sich die Aussparungsplatte einfach montieren.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Metall · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 31 mm · Weitere technische Daten: Bohrloch: Gerade
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 31 mm | Produktabmessung, Breite: | 26 mm | Marke: | Cliff | Farbe: | schwarz | Herst.-Teilenr.: | CP30400MB | Typ (Hersteller-Typ): | CP30400MB | Material (Details): | Metall | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Aussparungsplatte | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cliff, CP30400MB |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,91* | € 3,00* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,27* | € 3,01* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,15* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,67* | € 3,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 1,42* | € 4,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|