Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CL12207 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 3 Stereo 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109244-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CL12207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse 6,3mm stereo
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Cliff CL12207 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 3 Stereo 1 St.

Klinkeneinbaubuchse

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Buchse, Einbau horizontal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Marke:
Cliff
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
CL12207
Typ (Hersteller-Typ):
CL12207
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, CL12207
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,78*
€ 2,87*
Lager 102
138
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
1 Tag
47
1
€ 14,99*
ab € 1,17*
€ 3,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
S2BBB
ab € 0,968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.