Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FCR1295G Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 3 Stereo 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109229-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR1295G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Cliff FCR1295G Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, Einbau horizontal Polzahl (num): 3 Stereo 1 St.

Klinkeneinbaubuchse

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Buchse, Einbau horizontal

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Stereo · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Marke:
Cliff
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
FCR1295G
Typ (Hersteller-Typ):
FCR1295G
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FCR1295G
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 3,65*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 3,66*
Lager 102
95
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,95*
1 Tag
66
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,72*
€ 5,78*
6 Tage
95
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,78*
€ 25,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.