Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1902CA003A Schrumpfschlauch mit Kleber Transparent 1.60 mm 0.50 mm Schrumpfrate:3:1 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108775-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1902CA003A
EAN/GTIN:
     4053199959297
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 transparent
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
TRU COMPONENTS T1902CA003A Schrumpfschlauch mit Kleber Transparent 1.60 mm 0.50 mm Schrumpfrate:3:1 100 St.

Schrumpfschlauch-Nachfüll-Set

100 St.
Schrumpfrate: 3:1
Transparent
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.60 mm

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Transparent · Material: PE · Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 0.50 mm · Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 1.60 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schrumpfrate: 3:1 · Schrumpftemperatur (max.): +125 °C · Schrumpftemperatur (min.): +70 °C · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Länge je Schrumpfschlauch-Abschnitt 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
transparent
Material:
PE
Schrumpfrate:
3:1
Herst.-Teilenr.:
T1902CA003A
Typ (Hersteller-Typ):
T1902CA003A
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
0.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
1.60 mm
Schrumpftemperatur (max.):
+125 °C
Schrumpftemperatur (min.):
+70 °C
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schrumpfschlauch mit Kleber
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, T1902CA003A, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 9,09*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,10*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 9,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,10*
€ 10,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0596* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.