Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970508 Human Machine Interface SPS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2106405-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970508
EAN/GTIN:
     4053199956081
Suchbegriffe:
Crouzet-EM4
Crouzet 88970508 Human Machine Interface SPS-Kabel

KABEL RJ45 RJ45 ETH 2M

Technische Daten:
Display: Nein · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Display:
Nein
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
88970508
Typ (Hersteller-Typ):
Human Machine Interface
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
SPS-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 04053199956081, Crouzet, 88970508, Human Machine Interface, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 16,09*
€ 22,34*
1
€ 4,00*
ab € 11,22*
€ 22,89*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 15,96*
€ 23,68*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 15,17*
€ 28,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.