|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2106401-BP Herst.-Nr.: 88980171 EAN/GTIN: 4053199956043 |
| |
|
|  |  |
 | Crouzet 88980171 Human Machine Interface SPS-Erweiterungsmodul
MODBUS RS485 KABEL 4P DB9F
Technische Daten: Display: Nein · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C
Weitere Informationen:  |  | Display: | Nein | Schutzart: | IP20 | Herst.-Teilenr.: | 88980171 | Typ (Hersteller-Typ): | Human Machine Interface | Umgebungstemperatur (max.): | +60 °C | Umgebungstemperatur (min.): | -10 °C | Produkt-Art: | SPS-Erweiterungsmodul |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 32,67* | € 35,35* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 33,70* | € 35,36* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 47,13* | € 49,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 46,68* | € 50,34* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 49,19* | € 51,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|