Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970563 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2104573-BP
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970563
EAN/GTIN:
     3593150048024
Suchbegriffe:
03593150048024
Crouzet
88970563
Human Machine Interface
Crouzet 88970563 Human Machine Interface SPS-Displayerweiterung

HMI CTP107-E 7" PERFORATIONSSET MIT M3 KABEL

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Ja · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): +60 °C · Umgebungstemperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Display:
Ja
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
88970563
Typ (Hersteller-Typ):
Human Machine Interface
Betriebsspannung:
24 V/DC
Umgebungstemperatur (max.):
+60 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
SPS-Displayerweiterung
Weitere Suchbegriffe: Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 683,94*
€ 782,83*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 708,09*
€ 782,85*
Frei Haus
ab € 720,50*
€ 820,91*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 758,45*
€ 838,13*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 852,65*
€ 929,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,85*
€ 931,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,71*
€ 921,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,65*
€ 883,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,78*
€ 866,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,09*
€ 842,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.