Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gardigo mouse-trap Mausefalle Funktionsart Lockstoff 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2100953-BP
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     62341
EAN/GTIN:
     4260277264062
Suchbegriffe:
Mause-Falle
Mausefalle
Mäuse-Falle
Mäusefalle
Schlag-Mausefalle 2er

Einfache Handhabung
Hohe Zugkraft
Robust und langlebig
2er-Set

Durch ihren einfachen Aufbau ist sie schnell einsatzbereit, um Mäuse zu fangen. Einfaches Spannen durch Herunterdrücken des Bügels. Platzieren Sie die Schlagfalle auf dem Laufweg der Maus, in der Regel an der Wand entlang. Der Köder mit Spannplättchen sollte zur Wand hin zeigen, so kann die Maus von beiden Seiten kommend gefangen werden. Bestücken Sie die runde Öffnung mittig des Tellers mit einem Köder, hier empfehlen wir einen streichfähigen Köder, z. B. Nuss-Nougat-Creme oder Leberwurst. Die Falle ist aus Kunststoff und somit leicht zu reinigen, robust und zuverlässig wiederverwendbar.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Maus · Funktionsart: Lockstoff · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Metall · Produkt-Art: Mausefalle · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 116 mm

Lieferumfang:
2 Mausefallen · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 116 x 60 x 50 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
1c. Marke:
Gardigo
Anwendung (Insekten-Vernichter):
Maus
Farbe:
schwarz
Funktionsart:
Lockstoff
Material:
Kunststoff | Metall
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Mausefalle
Weitere Suchbegriffe: Ratten-Falle, Rattenfalle, Schlag-Falle, Schlagfalle, mause falle, Gardigo, 62341, mouse-trap, Mausfalle, Falle
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
124
2
Frei Haus
ab € 3,295*
€ 3,95*
2
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 3,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,295*
€ 3,92105
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3iX
31799
ab € 7,06*
Sonstiges
Bite Away
Design Cobra
ab € 26,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.