Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sangean U-4 DBT+ Baustellenradio DAB+, UKW AUX, Bluetooth®, USB Akku-Ladefunktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1999141-BP
Hersteller:
     Sangean
Herst.-Nr.:
     A500422
EAN/GTIN:
     4711317995250
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Radio
sangean radio
baustellenradio
Sangean U-4 DBT+ Baustellenradio DAB+,UKW AUX,Bluetooth®,USB Akku-Ladefunktion,wiederaufladbar,wasserdicht,stoßfest Schwarz

Sangean U-4 DBT+ Black DAB+ Baustellenradio

Wasser- und staubbeständig (IP65)
Stoßfest
Bluetooth® mit NFC
USB-Anschluss zur Musikwiedergabe

Der Utility 40 plus ist ein UKW/DAB+ Radio entwickelt um alle Einsatzbedingungen mit Wasser- und Staubbeständigkeit nach IP65 standzuhalten. Dieses mit einem schützenden Überrollkäfig ausgestattete Radio ist stoßfest und für jeden Einsatzort gerüstet. Das Utility 40 plus verfügt über die neueste Bluetooth®-Technologie, mit der Sie Ihre Lieblingsmusik oder -Programme streamen können. Berühren Sie einfach, um Ihr Gerät mit der NFC-Technologie zu koppeln. Sie können auch einen USB-Stick anschließen und abspielen! Der Utility 40 plus verfügt über ein Smart-Batterieladegerät, das ein optimales Laden jedes einzelnen Akkus gewährleistet!

Das Utility 40 plus bietet die Möglichkeit, drahtloses Audio-Streaming über die eingebaute Bluetooth mit Anzeige zu verwenden. Weitere großartige Funktionen sind: Auto-Scan-Funktion, ein gut lesbares LCD-Display, Wasser- und Staubbeständigkeit, Sleep Timer mit Snooze Funktion.

Ausstattung:
10 Stationsspeicherplätze (5 DAB +, 5 FM)
Integriertes, drahtloses Bluetooth-Audio-Streaming
Informationsanzeige für Servicedaten
Manuelle / automatische Suche
Menü - Auswahl der wichtigsten Funktionen
Leicht lesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Einstellbarer Sleep-Timer
Schlummerfunktion
Normal-, Jazz-, Rock-, Klassik-, Pop- und Sprach-Soundeffekte
Bass- und Höhenregler
Profilunterstützung: A2DP, AVRCP
IP65-zertifiziert für staubdicht und wasserdicht
Zusatzeingang für zusätzliche Audioquellen
Batteriebetrieb möglich
Wiederaufladbar
USB 5V / 1A Buchse zum Aufladen von Mobiltelefonen.

Technische Daten:
Funktionen (HiFi): AUX,Bluetooth®,USB · Gewicht: 4565 g · Herstellerfarbe: Schwarz · HiFi-Besonderheiten: Akku-Ladefunktion,wiederaufladbar,wasserdicht,stoßfest · Kabellose Ladefunktion: Nein · Produktabmessung, Breite: 298 mm · Produktabmessung, Höhe: 342 mm · Produktabmessung, Tiefe: 268 mm · Radio Tuner: DAB+,UKW · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): Audio, stereo (3.5 mm Klinke),USB · Senderspeicher (Details): 10 · Strom-Versorgung: Netzteil (enthalten),6x Mono-Batterie D (optional) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben,netzbetrieben

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 298 x 342 x 268 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
268 mm
Produktabmessung, Höhe:
342 mm
Produktabmessung, Breite:
298 mm
Marke:
Sangean
Farbe:
schwarz
HiFi-Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion | wiederaufladbar | wasserdicht | stoßfest
Funktionen (HiFi):
AUX | Bluetooth® | USB
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
Audio|ツ| stereo (3.5 mm Klinke) | USB
Strom-Versorgung:
Netzteil (enthalten) | 6x Mono-Batterie D (optional)
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben | netzbetrieben
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Senderspeicher (Details):
10
Radio Tuner:
DAB+ | UKW
Gewicht:
4565 g
Produkt-Art:
Baustellenradio
Weitere Suchbegriffe: Sangean, A500422, U-4 DBT+, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 131,74*
€ 227,90*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 187,23*
€ 227,92*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 243,13*
€ 291,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,40*
€ 242,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.