Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1997874-BP Herst.-Nr.: CSV-6400 EAN/GTIN: 8719214470890 |
| |
|
| | |
| club3D CSV-6400 DisplayPort Adapter [1x DisplayPort Stecker - 4x DisplayPort Buchse] Schwarz
Club 3D Multi Stream Transport (MST) Hub DisplayPort 1.2 Quad Monitor USB Powered
Kompatibel mit: DisplayPort™ v1.2a, DisplayPort™ v1.1a, VESA DDM Standard, HDCP V2.0, DisplayId und EDID V1.4 Unterstützt die Hauptverbindungsraten von 5,4 Gbps (HBR2), 2,7 Gbps (HBR) und 1,62 Gbps (RBR) aus der Quelle Ausgänge unterstützen DisplayPort™ Dual Mode (DP++) Unterstützt Advanced Wide Eye™ SerDes-Technologie, ermöglicht hohe Jitter-Leistung Unterstützt AMD Eyefinity™ Kompatibel mit Microsoft® Surface Pro und Intel NUC Plattformen Arbeitet mit AMD-, Nvidia- und Intel-Grafiklösungen
Die Club3D SenseVision MST Hubs nutzen Multi Stream Transport, eine einzigartige DisplayPort™ 1.2 Funktion, mit der mehrere unabhängige, unkomprimierte Anzeige- und Audioströme üer ein einziges Kabel transportiert werden können, um geschützte Inhalte und leistungsstarke Anwendungen wie 3D-Spiele zu unterstützen. Dies ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore, die über die MST-Hub-Konfiguration verbunden sind. Die Club3D MST Hubs können diese Videostreams an die angeschlossenen Bildschirme verteilen. Die Club3D MST-Hubs erhöhen nicht die Bandbreite der DisplayPort™ 1.2-Ausgänge, sondern ermöglichen eine optimale Nutzung.
Ausstattung: Stromversorgung über USB
Technische Daten: Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 4 x · Auflösung Video optisch: 2560 x 1600 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Steckerausführung: gerade
Lieferumfang: USB auf Micro USB Kabel für Strom,Schnellinstallationsanleitung
Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows 10/ 8.1
Hinweis: Hinweis: Bei Verwendung einer DisplayPort™ 1.1-Grafikkarte fungiert der MST-Hub als Splitter und spiegelt automatisch Ihr Video Quelle über alle Anzeigen hinweg. Hinweis: Einige Notebooks / Tablets / MiniPCs verfügen über integrierte Grafikchips, die insgesamt nicht mehr als 3 Bildschirme unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in den technischen Daten Ihres Geräts. Weitere Informationen: | | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | DisplayPort Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | DisplayPort Buchse | Marke: | club3D | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 4 x | Kabel-Anwendung: | TV|ツ| Monitor | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | DisplayPort | Auflösung Video optisch: | 2560 x 1600 Pixel | Anwendungsbereiche: | Monitor-/TV-Adapter | Produkt-Art: | TV|ツ| Monitor Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 75,93* | € 89,70* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 75,56* | € 89,72* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 75,71* | € 89,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,73* | € 101,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,44* | € 136,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|