Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff Absolut, Multiturn Drehgeber 1 St. WDGA-58B-10-1218-CO-A-B-0-0-CB5 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197813-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WDGA-58B-10-1218-CO-A-B-0-0-CB5
EAN/GTIN:
     4016138643213
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Wachendorff Absolut,Multiturn Drehgeber 1 St. WDGA-58B-10-1218-CO-A-B-0-0-CB5 58 mm

Magnetischer Absolutgeber WDGA

Höchste Lagerlasten mit IP67
Mit CANopen- oder SSI-Schnittstelle
EnDra® -Technologie ohne Getriebe, ohne Batterie

Mit der hohen Auflösung von 12 Bit Singleturn und 12 Bit +18 Bit Multiturn ist die WDGA-Serie ideal für Anwendungen geeignet, in denen es neben der mechanischen Robustheit auf hohe Messgenauigkeit ankommt. Die Schnittstelle liefert für die Auswertung den vollständigen Positionswert, bestehend aus der Kombination der Singleturnposition mit der entsprechenden Multiturnposition aufgrund der Anzahl der Umdrehungen. Trotz der enormen Auflösung kommt der wartungsfreie Drehgeber ohne Getriebe und Pufferbatterie aus. Dies garantiert eine hohe Lebensdauer der Mechanik und schont die Umwelt. Mit seinen extrem hohen Lagerlasten von bis zu 220 N radial und 120 N axial arbeitet er jahrelang zuverlässig und genau.

Die Absolutwertdrehgeber WDGA sind mit einer zweifarbigen LED (rot/grün) ausgerüstet. Durch differenzierte Farbwechsel und
unterschiedliche Blinkfrequenzen sind über die LED wichtige Statussignalisierungen direkt ablesbar. Somit ist z. B. die Integration der Absolutwertdrehgeber WDGA in die vorhandene CAN-Bus-Topologie schnell und einfach.

Funktionsprinzip der EnDra®-Technologie:
Um die Anzahl der Umdrehungen und die Drehrichtung zu erfassen, benötigen die Drehgeber WDGA kein mechanisches Getriebe. Stattdessen werden die Umdrehungen mit einem Energiedraht (EnDra) ermittelt. Ein Permanentmagnet kumuliert im Draht soviel Energie, dass an definierter Position die Informationen „Umdrehung“ und „Drehrichtung“ in die Auswerteelektronik übertragen werden. Eine externe Energiezufuhr, z. B. über Batterie, ist hierfür nicht erforderlich. Damit arbeitet das patentierte System absolut autark.

Ausstattung:
Verschleissfrei und wartungsfrei · Umweltschonend · Single-/Multiturn (max. 14 Bit / 40 Bit) · Zukunftsweisende Technologie mit 32 Bit Prozessor · 2-Farb-LED als Anzeige von Betriebszustand und Fehlermeldung · Höchste Lagerlasten von bis zu 220 N radial, 120 N axial.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 5 polig · Anzahl Umdrehungen: 8000 · Ausführung (Sensoren): Absolut,Multiturn · Ausrichtung (Anschluss): Axial · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Flansch-Ø: 58 mm · Gehäusematerial: Eisen vernickelt · Genauigkeit: 0.35 ° · Material (Flansch): Aluminium · Material (Welle): Stahl nicht rostend · Max. Pulse pro Umdrehung: 4096 · Schnittstellen (Bauelemente): CANopen® · Schutzart: IP67 · Sensor-Besonderheiten: Gehäuse magnetisch schirmend,Welle nicht magnetisch · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Mechanische Ausführung: Klemmflansch 58 mm mit 10 mm-Welle und 36 mm-Gehäuse / Endhohlwelle 36 mm mit 6 mm-Hohlwelle und 36 mm-Gehäuse · Anlaufmoment: < 1 Ncm für Welle und < 0,3 Ncm für Endhohlwelle · Wellen-Art: Vollwelle · Wellen-Durchmesser: 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Flansch-Ø:
58 mm
Marke:
Wachendorff
Max. Pulse pro Umdrehung:
4096
Anzahl Umdrehungen:
8000
Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
Eisen vernickelt
Anschluss (Sensoren):
M12|ツ| 5 polig
Ausrichtung (Anschluss):
Axial
Schnittstellen (Bauelemente):
CANopen®
Material (Flansch):
Aluminium
Material (Welle):
Stahl nicht rostend
Ausführung (Sensoren):
Absolut | Multiturn
Sensor-Besonderheiten:
Gehäuse magnetisch schirmend | Welle nicht magnetisch
Wellen-Art:
Vollwelle
Typ (Hersteller-Typ):
WDGA-58B-10-1218-CO-A-B-0-0-CB5
Genauigkeit:
0.35 °
Wellen-Durchmesser:
10 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drehgeber
Weitere Suchbegriffe: absolutdrehgeber wachendorff, absolut encoder, canopen absolutdrehgeber, Wachendorff, WDGA-58B-10-1218-CO-A-B-0-0-CB5, drehgeber, winkelsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 323,78*
€ 383,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 331,51*
€ 383,69*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 552,74*
€ 609,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,69*
€ 456,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,18*
€ 439,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,53*
€ 418,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,51*
€ 394,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.