| |
|
| Artikel-Nr.: 102-197683-BP Herst.-Nr.: 51100 EAN/GTIN: 6931179422000 |
| |
|
| | |
| UBC Bearing 51100 Rillenkugellager axial Außen-Durchmesser: 24 mm Drehzahl (max.): 7000 U/min
Axial-Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager bestehen aus je 1 Axialkugelkranz und je 1 Wellen- und Gehäusescheibe. Sie nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Die Wellen- und Gehäusescheibe verfügt über Laufrillen. Der Kugelkranz sowie die Gehäuse- und Wellenscheibe können getrennt montiert werden. Die Rillenkugellager sind einseitig wirkend.
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 24 mm · Bohrungs-Ø: 10 mm · Drehzahl (max.): 7000 U/min · Kugellager-Besonderheiten: offene Bauweise · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Tragezahl dyn. Axial: 8710 N · Tragezahl stat. Axial: 12200 N
Hinweis: Bei Öl-Schmierung ist eine Steigerung der Drehzahl von ca. 35% möglich! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Breite: | 9 mm | Marke: | UBC Bearing | Kugellager-Besonderheiten: | offene Bauweise | Bohrungs-Ø: | 10 mm | Tragezahl dyn. Axial: | 8710 N | Außen-Durchmesser: | 24 mm | Tragezahl stat. Axial: | 12200 N | Drehzahl (max.): | 7000 U/min | Produkt-Art: | Rillenkugellager axial |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,46* | € 6,89* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,39* | € 6,91* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,17* | € 14,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|