Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff WK109TC0 Signalwandler Thermoelemente WK109TC0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-197487-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WK109TC0
EAN/GTIN:
     4016138527728
Suchbegriffe:
Wachendorff
WK109TC0
Signalwandler Thermoelemente

Wandler mit galvanischer 3-Wege Trennung für Thermoelemente Typ S, T, J, N, K, E, R, B. Einstellbarer Alarmausgang als statisches Relais. Ausgang über DIP-Schalter leicht einstellbar. Schmales 6,2 mm breites Gehäuse. Hohe Auflösung mit 14 Bit. Spannungsversorgung über Klemmenanschluss. Einfache Hutschienenmontage.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 19.2 - 30 V/DC · Herst.-Teilenr.: WK109TC0 · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 93.1 mm · Stromaufnahme: 25 mA · Typ (Hersteller-Typ): WK109TC0 · Weitere technische Daten: Genauigkeit ± 0,1 % · Ausgangssignal 0 - 5 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V, 10 - 0 V und 4 - 20 mA, 20 - 4 mA, 0 - 20 mA, 20 - 0 mA.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 6.2 x 93.1 x 102.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
102.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
93.1 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Wachendorff
Herst.-Teilenr.:
WK109TC0
Typ (Hersteller-Typ):
WK109TC0
Ausgänge (Details):
Statisches Halbleiterrelais
Stromaufnahme:
25 mA
Sensortyp:
Thermoelemente S|ツ| T|ツ| J|ツ| N|ツ| K|ツ| E|ツ| R|ツ| B
Betriebsspannung (Details):
19.2 - 30 V/DC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,74*
€ 146,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,31*
€ 146,24*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 150,82*
€ 188,87*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 275,71*
€ 322,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,84*
€ 192,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,82*
€ 179,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.