Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik ATS 036T-A120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 3 A 36 W Stabilisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1970078-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     ATS 036T-A120
EAN/GTIN:
     4251125200295
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 12v
tischnetzgerät
Dehner Elektronik ATS 036T-A120 Tischnetzteil, Festspannung 12 V/DC 3 A 36 W Stabilisiert

Tischnetzteil, Festspannung Dehner Elektronik ATS 036T-A120 12V/DC 3A 36 Watt

Ausgangsspannung 12VDC
Ausgangsstrom 3A
Leistung 36 Watt
Schutzklasse 2
Hoher Wirkungsgrad
DC-Hohlstecker 5,5 x 2,1 mm
Compliant to DoE 2016 (Level VI)
ErP Stage 2, NRCan, GEMS Level VI
No Load Power Consumption 0.1 W

Tischnetzteil mit Schaltnetzteiltechnologie in kompakter Bauform.

Ausstattung:
Kurzschluss- und Überlastschutz mit automatischem Wiederanlauf
Ausgangsstecker: Kleingerätestecker 2,1 x 5,5 mm, Polarität + innen
Eingang: IEC320-C8
inkl. Anschlusskabel

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): 1 · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausführung (allgemein): Tischnetzteil · Ausgangsspannung: 12 V/DC · Ausgangsstrom (High) Details: 3 A · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Eingangsspannung (num): 100 V/AC,240 V/AC · Einsatzort: Innenbereich · ErP Status: Step 2 · Gewicht: 170 g · Leistung: 36 W · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 5.5/2.1

Lieferumfang:
Netzkabel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
ErP Status:
Step 2
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
3 A
Marke:
Dehner Elektronik
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 5.5/2.1
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
ATS 036T-A120
Ausführung (allgemein):
Tischnetzteil
Eingangsspannung (num):
100 V/AC | 240 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Einsatzort:
Innenbereich
Leistung:
36 W
Anschlüsse (Details):
1
Ausgangsstrom (High) Details:
3 A
Gewicht:
170 g
Produkt-Art:
Tischnetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: tischnetzteil 36w, Dehner Elektronik, ATS 036T-A120, Netzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,72*
€ 25,76*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 17,49*
€ 25,78*
€ 3,50*
ab € 31,92*
€ 43,01*
6 Tage
46
€ 6,99*
ab € 38,27*
€ 50,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.