Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Buchse 2.00 m Schwarz SP-7870532 Audio Retur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967633-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870532
EAN/GTIN:
     4053199934218
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung
SpeaKa Professional HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse 2.00 m Schwarz SP-7870532 Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel

SpeaKa Professional HDMI-Verlängerungskabel Schwarz 2 m

Zur Verlängerung bestehender HDMI-Kabel
Vergoldete Kontakte zur optimalen Signalübertragung
Gegen Störungen von außen abgeschirmt
Ermöglicht Auflösungen bis zu 4K2K @ 30 Hz

Das Kabel dient zur Verlängerung Ihrer bereits vorhandenen HDMI Schnittstelle und kann beim Anschluss Ihrer Geräte, wie z.B. Ihrem PC oder einem DVD/Blu-ray Laufwerk an einen Monitor oder TV eingesetzt werden. Somit können Sie ein großartiges Audio-/Video-Erlebnis in Full HD und sogar in 3D genießen. Durch den im HDMI-Kabel integrierten Ethernetkanal nutzen Sie Ihre Internetverbindung mit verschiedenen Geräten, ohne diese einzeln über ein zusätzliches Ethernetkabel anschließen zu müssen.

Ausstattung:
720p: ja
1080i: ja
1080p: ja
4k x 2k: ja
3D-tauglich: ja
Audio Rückkanal: ja
Ethernet Kanal: ja
Transferrate: > 10,2 GBit/s
Innenleiter Material: Kupfer
Vergoldete Kontakte: Ja
Vollmetall-Stecker: Nein

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: Audio Return Channel,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 2.00 m · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
SpeaKa Professional
Kabel-Version:
HDMI High Speed mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker | HDMI-A Buchse
Kabel-Besonderheiten:
Audio Return Channel | vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Anschluss-Typ:
HDMI
AWG:
30
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: HDMI Verlängerungskabel, hdmi kabel sonstige 4k*2k, hdmi kabel sonstige, hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, SpeaKa Professional, SP-7870532, 1000172, SP-4000688, 04016138857672
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
696
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 11,08*
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 11,76*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 16,24*
€ 22,82*
€ 3,50*
ab € 32,95*
€ 44,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.