Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1967460-BP Herst.-Nr.: SP-7869840 EAN/GTIN: 4053199930487 |
| |
|
| | |
| SpeaKa Professional SP-7869840 DIN-Anschluss / Klinke Audio Adapter [1x Klinkenstecker 3.5 mm - 1x Diodenbuchse 5pol (DIN)] Schwarz
SpeaKa Professional DIN-Anschluss/Klinke Adapter Diodenbuchse 5pol (DIN) / Klinkenstecker 3,5 mm
3,5 mm Stecker (stereo) 5 Pol DIN-Buchse (3 polig geschalten) Stereo-Ausgang
Audio Adapterkabel mit 5poliger DIN-Buchse und 3,5 mm Klinkenstecker.
Technische Daten: Anschluss-Typ: DIN-Anschluss,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 3.5 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Diodenbuchse 5pol (DIN) · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 20.00 cm | Kabel-Ausführung: | Adapter | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | Klinkenstecker 3.5 mm | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | Diodenbuchse 5pol (DIN) | Marke: | SpeaKa Professional | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Audio | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Anschluss-Typ: | DIN-Anschluss | Klinke | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Audio Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN Adapterkabel, DIN Kabel, DIN-Buchsen, DIN-Kupplungen, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, adapter din klinkenstecker, adapter din, speaka adapter din, SpeaKa Professional, SP-7869840, 325132, SP-1300528, 04008928500868 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,84* | € 4,67* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,14* | € 5,01* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,75* | € 11,31* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,43* | € 32,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|