Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7869836 Klinke Audio Y-Adapter [1x Klinkenstecker 6.35 mm - 2x Klinkenbuchse 6.35 mm] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1967459-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7869836
EAN/GTIN:
     4053199930470
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Klinke Y-Adapter
SpeaKa Professional SP-7869836 Klinke Audio Y-Adapter [1x Klinkenstecker 6.35 mm - 2x Klinkenbuchse 6.35 mm] Schwarz

SpeaKa Professional Klinke Adapter Klinkenstecker 6,3 mm / Klinkenbuchse 6,3 mm, Klinkenbuchse 6,3 mm

Verteiler um z.B. 2 Kopfhörer an eine 6,3 mm Buchse anzuschließen
1x 6,3 mm Klinkenstecker (stereo)
2x 6,3 mm Klinkenbuchsen (stereo)

6,3 mm Klinkenanschluss Verteiler um z.B. 2 Kopfhörer an eine 6,3 mm Buchse anzuschließen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Klinkenstecker 6.35 mm · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 6.35 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Y-Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 cm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Y-Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Klinkenstecker 6.35 mm
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 6.35 mm
Marke:
SpeaKa Professional
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
Klinke
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Audio Y-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Klinke Y-Kabel, adapter klinke, 04053199930470, SpeaKa Professional, SP-7869836, Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
473
1
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,87*
1
€ 4,00*
ab € 5,22*
€ 8,29*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 11,60*
€ 16,59*
1
€ 3,50*
ab € 20,90*
€ 29,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.