Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 22220025 Stangenrohr 2000 mm Grau 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1955680-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22220025
EAN/GTIN:
     4013960328349
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Fränkische Rohrwerke 22220025 Stangenrohr 2000 mm Grau 1 St.

Fraenkische Kunststoff-Stangenrohr starr grau FPKu-EM-F 25 2m

FPKu-EM-F-2m ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus PVC, nicht flammenausbreitend, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Muffe. Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für alle Standard-Aufputzanwendungen, insbesondere für die Aufputzinstallation im Industrie- und Anlagenbau. Die Vorteile liegen in der mittleren Druck- und hohen Schlagfestigkeit. Durch die hohe Korrosionsfestigkeit ist das Rohr auch gegen aggressive Stoffe beständig. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 25 mm · Herstellerfarbe: Grau · Innen-Durchmesser: 21.7 mm · Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Innen-Durchmesser:
21.7 mm
Farbe:
grau
Material:
PVC
Außen-Durchmesser:
25 mm
Produkt-Art:
Stangenrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1480
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,8921*
€ 1,4621*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,935*
€ 1,525*
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 1,06*
€ 1,71*
22 Tage
1302
74
pro Meter
€ 6,50*
ab € 1,3977*
€ 1,7977*
Lager 102
172
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370025
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.