Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-1954694 Werkzeugset HeimwerkerInnen, TechnikerInnen, ElektrikerInnen im Koffer 30teilig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954694-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1954694
EAN/GTIN:
     4053199931675
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Basetech BT-1954694 Heimwerker,Techniker,Elektriker Werkzeugset im Koffer 30teilig

30TLG. FEINMECHANIKER-ELEKTRONIKER-SATZ

Für viele Feinarbeiten bestens geeignet
Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl

Hohe Qualität und Standards: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet und in hochglanzpoliertem Chrom ausgeführt. Festigkeit, Haltbarkeit, Korrosionsschutz.

Vollversionen: Enthält Werkzeuge für die meisten kleinen Reparaturen und einfache DIY-Projekte rund um das Haus.

Perfekt für Handwerker, Bauherren, Mechaniker, Werkstätten usw. Auch ein tolles Werkzeugset für zu Hause, in der Garage und in der Werkstatt.

Leicht zu transportieren und zu reinigen, verpackt in einer handlichen, blasgeformten Hülle für einfache Lagerung und einfachen Transport. Robuster Innenraum und Organizer halten die Werkzeuge in Position.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Heimwerker,Techniker,Elektriker · Gewicht: 1.3 kg · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 30teilig · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 275 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: im Koffer

Lieferumfang:
10 Präzisions-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium, mit Soft-Griff, PH 00/PH 0/PH 1, Schlitz 0,4 x 2,0/0,5 x 2,5/0,8 x 3,0 mm, T-Profil T5/T6/T8/T10 · 4 Präzisions-Stecknuss-Schraubendreher aus Chrom-Vanadium, 5/6/8/10 mm · Je 1 Elektroniker-Kombizange und Seitenschneider, aus Chrom CrV, mit Soft-Griff · Spannungsprüfer TÜV/GS · Faltbare Lupe · Magnet-Gehäuselampe · Magnet-Teleskopverlängerung · Krallengreifer 150 mm · 2 Pinzetten · 6 Innensechskantschlüssel mit Kugelkopf 1,5/2/2,5/3/4/5 mm · Alukoffer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 65 x 275 mm
Produktabmessung, Höhe:
275 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Basetech
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
30teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Werkzeug):
HeimwerkerInnen | TechnikerInnen | ElektrikerInnen
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
im Koffer
Gewicht:
1.3 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Werkzeugset
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Basetech, BT-1954694, Computerwerkzeug, feinwerkzeug, Feinmechaniker-Werkzeugkasten
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,83*
€ 40,34*
Lager 102
481
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 40,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,97*
€ 72,64*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 61,73*
€ 77,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,34*
€ 48,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,06*
€ 47,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,87*
€ 45,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,33*
€ 43,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,30*
€ 42,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 35,01*
€ 41,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,12*
€ 35,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.