Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 4801652 DVD-R Rohling 4.7 GB 10 St. Slimcase Bedruckbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1954680-BP
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4801652
EAN/GTIN:
     4034303004607
Suchbegriffe:
Intenso
4801652
DVD+R Rohlinge
DVD+R Rohling
Intenso 4801652 DVD-R Rohling 4.7 GB 10 St. Slimcase Bedruckbar

Intenso DVD-R 4.7 GB 16x 10er Slimcase

4.7 GB Speicherkapazität
Inhalt: 10 Stück

Intenso DVD-R 4.7GB, Printable, 16x. Kapazität ohne Komprimierung: 4,7 GB, Typ: DVD-R, Durchmesser der optischen Disk: 120 mm. Verpackungsart: slimcase. Schreibgeschwindigkeit DVD: 16x

Technische Daten:
Aufnahme-Kapazität (Zeit): 120 min · Rohling-Besonderheiten: Bedruckbar · Schreib-Geschwindigkeit (max.): 16 x · Speicherkapazität: 4.7 GB · Verpackungsumfang: Slimcase

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Marke:
Intenso
Rohling-Besonderheiten:
Bedruckbar
Speicherkapazität:
4.7 GB
Verpackungsumfang:
Slimcase
Schreib-Geschwindigkeit (max.):
16 x
Aufnahme-Kapazität (Zeit):
120 min
Produkt-Art:
DVD-R Rohling
Weitere Suchbegriffe: DVD+R
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 7,54*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,79*
€ 7,56*
Lager 102
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,38*
€ 11,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,94*
€ 28,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,38*
€ 8,78
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,738* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4801154
ab € 5,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.