| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1954678-BP Herst.-Nr.: BUTTON-YELLOW-MICRO EAN/GTIN: 4250236818429 |
| |
|
| | |
| Joy-it BUTTON-YELLOW-MICRO Druckschalter Gelb 1 St.
"Micro" Arcadebutton mit Mikroschalter, Gelb
sehr robust langlebiege Microschalter Belastungsgrenze 12V
Die "Micro" Arcadebuttons zeichnen sich durch Ihre robuste und langlebige Qualität aus und sind perfekt für Projekte mit hohen Ansprüchen geeignet.
Die integrierten Microschalter sind bis zu einer Belastung von 12V ausgelegt.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Abmessungen: Durchmesser Auflage: 7,1mm Bohrdurchmesser: 23,5mm Durchführungshöhe: 27,5mm Höhe: 33,96 mm Belastungsgrenze: 12V
Lieferumfang: Button mit Microschalter
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Gelb | Marke: | Joy-it | Farbe: | gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Joy-it, BUTTON-YELLOW-MICRO, Arcadebutton, Knopf, Schalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,86* | € 3,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,45* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,20* | € 3,48* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,60* | € 8,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,14* | € 28,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|