Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDT D-2 Modellbau-Multifunktionsladegerät 230 V 12 A LiPo, LiIon, LiFePO, LiHV, NiM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1947638-BP
Hersteller:
     ISDT
Herst.-Nr.:
     1947638
EAN/GTIN:
     4053199929696
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
ISDT D-2 Modellbau-Multifunktionsladegerät 230 V 12 A LiPo,LiIon,LiFePO,LiHV,NiMH,NiCd,Blei

Modellbau-Ladegerät Smart Charger D2

2 Ladeausgänge
200 W Ladeleistung
2 x 12 A Ladestrom max

Das Ladegerät ist ein handlicher Universallader im modernen Design, mit zwei unabhängigen Ladeausgängen, für den Einsatz im heimischen Hobbyraum. Der Lader, der mit einem farbigen Display ausgerüstet ist, wird am Wechselstromnetz betrieben, ein 12 V Gleichstromeingang ist nicht integriert. Das ISDT D2 Ladegerät zeichnet sich durch eine hohe Lade- und Balancer- Leistung aus.

Das Ladegerät ist auf dem absolut neuesten Stand der Technik. Trotz kleinster Abmessungen und geringstem Gewicht, ist es durch die Verwendung modernster Bauteile in der Lage bis zu 16 Nickel und bis zu 6 Lithium-Zellen, einschließlich LiHv Zellen, sowie bis zu 12 Pb-Zellen mit einem Strom an jeden Ausgang von bis zu 12,0 A zu laden und mit bis zu 3,0 A zu entladen. Die Ladeleistung beträgt 200 W, die Entladeleistung 5 W je Ausgang. Der Balancerstrom beträgt bis zu 1 A pro Zelle. Die Leistungen werden systembedingt begrenzt, damit das Gerät nicht überlastet wird. Der geregelte Lüfter sorgt für einen gesunden Wärmehaushalt.

Ausstattung:
Verschiedene Lademodis · Innenwiderstands-Messung (Laden, Entladen, Storage) · 2,4" Farbdisplay · Hintergrundbeleuchtung einstellbar · Split-Display-Einstellug · Warntöne · Verschiedene Sprachen der Software einstellbar · Volle Kontrolle und Parameter des Ladevorgangs ersichtlich.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (LOV): 100 - 240 V/AC · Entlade-Strom: 2x3 A · Entladeleistung max.: 2x5 W · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.): 6 · Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.): 1 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.): 16 · Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.): 1 · Geeignet für Blei-Akku (max.): 24 V · Geeignet für Blei-Akku (min.): 2 V · Gewicht: 558 g · Ladeleistung max.: 200 W · Ladestrom (max.): 12 A · Passender Akku: LiPo,LiIon,LiFePO,LiHV,NiMH,NiCd,Blei · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: XH · geeignet für Batterie-Zellen: 2 - 6

Lieferumfang:
Ladegerät · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 108 x 70 mm
Ladeleistung max.:
200 W
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Passender Akku:
LiPo | LiIon | LiFePO | LiHV | NiMH | NiCd | Blei
Marke:
ISDT
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
16
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Geeignet für Blei-Akku (max.):
24 V
Geeignet für Blei-Akku (min.):
2 V
geeignet für Batterie-Zellen:
2 - 6
Herst.-Teilenr.:
1947638
Ladestrom (max.):
12 A
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Betriebsspannung (LOV):
100 - 240 V/AC
Entlade-Strom:
2x3 A
Entladeleistung max.:
2x5 W
Gewicht:
558 g
Produkt-Art:
Modellbau-Multifunktionsladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
242
Frei Haus
ab € 223,21*
€ 281,80*
Frei Haus
ab € 217,86*
€ 281,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,43*
€ 321,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,44*
€ 289,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.