Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Modularstecker 2606003 Stecker, gerade Polzahl 8P8C Transparent 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1933905-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     2606003
EAN/GTIN:
     4011376752246
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
BKL Electronic Modularstecker 2606003 Stecker, gerade Polzahl 8P8C Transparent 100 St.

Modularstecker

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Herstellerfarbe: Transparent · Kontaktmaterial: PC, V2 nach UL 94 · Netzwerk-Spezifikation: CAT 3 · Polzahl: 8P8C · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Transparent
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
BKL Electronic
Farbe:
transparent
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Polzahl:
8P8C
Typ (Hersteller-Typ):
2606003
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
PC|ツ| V2 nach UL 94
RoHS-konform:
Ja
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder cat3, rj45 steckverbinder, modularstecker rj45, BKL Electronic, 2606003, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 35,18*
€ 4,00*
ab € 24,51*
€ 35,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,18*
€ 41,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,62*
€ 38,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,95*
€ 36,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,52*
€ 35,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,23*
€ 28,83
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.