Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachendorff UR48482A Universalregler (L x B x H) 80 x 48 x 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1930616-BP
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     UR48482A
EAN/GTIN:
     4053199925926
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Industrieregler
Wachendorff UR48482A Universalregler (L x B x H) 80 x 48 x 48 mm

Wachendorff Universalregler UR48482A

Der neue, kleine Universalregler UR4848xA ist ein Alleskönner. Wir vereinen bewährte Hardware mit neuer Technologie. Mit einem universellen Eingang für fast alle handelsüblichen Temperatursensoren, Potentiometer sowie Prozesssignale, einer universellen Spannungsversorgung und modernen Programmier-, Bedien- und Kontrolltechnologien ist dieser Regler für fast alle Applikationen einsetzbar. Neben einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis und einer hohen Qualität besticht der Regler durch sein robustes Gehäuse und sein brillantes Display. Mit der Wachendorff EMG App erleben Sie eine ganz neue Möglichkeit den Universalregler zu parametrieren. Die Wachendorff EMG App ist zur Zeit nur für Android-Betriebssysteme entwickelt worden, andere Betriebssysteme wie Apple iOs werden zur Zeit nicht von der App unterstützt. Die Entwicklung einer Wachendorff EMG App für iOs-Betriebssysteme hat bereits begonnen. Die App erlaubt Ihnen das Lesen, Schreiben, Programmieren und Verwalten Ihrer Wachendorff-Geräte mit NFC-Schnittstelle. Durch die Verbindung via NFC wird der Universalregler automatisch erkannt und die App öffnet sich. Dazu müssen Sie Ihr Smartphone nur wenige Sekunden vor den Regler halten. Nach dem erfolgreichem Auslesen der vorhandenen Parameter, können Sie anschließend jeden Parameter individuell einsehen und bei Bedarf beliebig ändern. Genauso können Sie die ausgelesene Konfiguration einfach auf Ihrem Smartphone abspeichern und jederzeit neu laden. Nachdem Sie die gewünschten Parameter geändert haben, können Sie die neue Konfiguration in das Gerät laden. Ebenso können Sie die abgespeicherte Konfigurationsdatei (.atr Backup-Datei) via E-Mail, SMS, WhatsApp, Bluetooth, WiFi-Direct, etc. versenden.

Technische Daten:
Anzahl Relais-Ausgänge: 2 · Anzahl analoge Ausgänge: 1 · Betriebsspannung: 24 V,230 V · Digitale Eingänge: 2 · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 48 x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Wachendorff
Anzahl analoge Ausgänge:
1
Anzahl Relais-Ausgänge:
2
Herst.-Teilenr.:
UR48482A
Typ (Hersteller-Typ):
UR48482A
Betriebsspannung:
24 V | 230 V
Digitale Eingänge:
2
Produkt-Art:
Universalregler
Weitere Suchbegriffe: Universal Industrieregler, Universalregler, wachendorff universalregler, industrieregler, Wachendorff, UR48482A, Heizregler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,98*
€ 204,67*
Frei Haus
ab € 160,03*
€ 204,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,07*
€ 244,99*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 201,44*
€ 245,48*
Frei Haus
ab € 201,33*
€ 245,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,48*
€ 292,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,78*
€ 286,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,67*
€ 284,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,63*
€ 266,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,44*
€ 239,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.