Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-20-200-STD-IP65 001803 Hublänge 200 mm Schubkraft 500 N 12 V/DC 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192728-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     001803
EAN/GTIN:
     4016138747355
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-20-200-STD-IP65 001803 Hublänge 200 mm Schubkraft 500 N 12 V/DC 1 St.

Linear Elektrozylinder DSZY1

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 15 mm/s · Hublänge: 200 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 3.2 A · Schubkraft: 500 N

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
3.2 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
001803
Typ (Hersteller-Typ):
DSZY1-12-20-200-STD-IP65
Nennstrom:
3.2 A
Nennspannung:
12 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
15 mm/s
Hublänge:
200 mm
Schubkraft:
500 N
Produkt-Art:
Elektrozylinder
Weitere Suchbegriffe: drive system europe by msw elektrozylinder, elektro zylinder, elektrozylinder 500n, Drive System Europe by MSW, 001803, DSZY1-12-20-200-STD-IP65, DSZY1, Elektrozylinder DSZY1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 165,57*
€ 205,51*
Frei Haus
ab € 159,49*
€ 205,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 24,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.