Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-05-100-STD-IP65 001101 Hublänge 100 mm Schubkraft 150 N 12 V/DC 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192657-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     001101
EAN/GTIN:
     4016138747256
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Elektrozylinder DSZY1-12-05-100-STD-IP65 001101 Hublänge 100 mm Schubkraft 150 N 12 V/DC 1 St.

Linear Elektrozylinder DSZY1

Technische Daten:
Geschwindigkeit (max.): 45 mm/s · Hublänge: 100 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 3.2 A · Schubkraft: 150 N

Weitere Informationen:
Nennstrom - gerundet:
3.2 A
Marke:
Drive System Europe by MSW
Herst.-Teilenr.:
001101
Typ (Hersteller-Typ):
DSZY1-12-05-100-STD-IP65
Nennstrom:
3.2 A
Nennspannung:
12 V/DC
Geschwindigkeit (max.):
45 mm/s
Hublänge:
100 mm
Schubkraft:
150 N
Produkt-Art:
Elektrozylinder
Weitere Suchbegriffe: elektrozylinder 100mm, elektro zylinder, drive system europe by msw elektrozylinder, Drive System Europe by MSW, 001101, DSZY1-12-05-100-STD-IP65, DSZY1, Elektrozylinder DSZY1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,18*
€ 194,94*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 155,44*
€ 194,95*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 282,31*
€ 333,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,95*
€ 231,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,65*
€ 228,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,32*
€ 202,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drive System Europe by MSW
021201
ab € 24,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.