Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehner Elektronik SBU 58-105 (12VDC) Schaltnetzteil 12 V/DC 5 A Stabilisiert 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925478-BP
Hersteller:
     DEHNER Elektronik
Herst.-Nr.:
     SBU 58-105 (12VDC)
EAN/GTIN:
     4251125201650
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Dehner Elektronik SBU 58-105 (12VDC) Schaltnetzteil 12 V/DC 5 A Stabilisiert 1 St.

Netzteil SBU 58-105 60 Watt 12 Volt OpenFrame Dehner Elektronik GmbH

Ausgangsspannung 12VDC
Ausgangsleistung 60 Watt
Betriebstemperatur: 0 bis 70°C
Überspannungsschutz
Lüfterlos
Universaleingang
kleine Bauform

60 Watt Open Frame Schaltnetzteile für I.T.E.
Das AC/DC-Schaltnetzteil der SBU58-Serie bietet eine kontinuierliche Ausgangsleistung von 60 Watt. Alle Lieferungen sind UL 94V-1 min konform. Das Modell erfüllt die Emissionsgrenzwerte nach FCC Part-15 Klasse B und CISPR-22 Klasse B und ist UL/c-UL (UL 60950-1:2ndEdition) und hat eine sehr kleine Bauform.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): MOLEX-Stecker · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Gewicht: 140 g · Leistung: 60 W · MTBF: 100000 h · Netzgeräte-Besonderheiten: Stabilisiert · Netzteiltyp: Open Frame; Platinen-Netzteil · Produktabmessung, Breite: 50.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 27.0 mm · Produktabmessung, Länge: 101.6 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): 0 °C · Weitere technische Daten: EN62368-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 101.6 x 50.8 x 27.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
27.0 mm
Produktabmessung, Länge:
101.6 mm
Produktabmessung, Breite:
50.8 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
Dehner Elektronik
Anschluss (Bauelemente):
MOLEX-Stecker
Netzgeräte-Besonderheiten:
Stabilisiert
Typ (Hersteller-Typ):
SBU 58-105 (12VDC)
MTBF:
100000 h
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
12 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Netzteiltyp:
Open Frame; Platinen-Netzteil
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
140 g
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltnetzteil offene bauform 12v, schaltnetzteil offene bauform, Dehner Elektronik, SBU 58-105 (12VDC), Netzteil, Schaltnetzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 36,96*
€ 4,00*
ab € 23,74*
€ 37,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.