Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech D45ZF09-HDP15-W-K 6355-8064-01 D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl: 15 Lötkelch 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1925173-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6355-8064-01
EAN/GTIN:
     4064161280301
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Stiftleiste
sub-d steckverbinder 15-polig
encitech D45ZF09-HDP15-W-K 6355-8064-01 D-SUB Stiftleisten-Set 45 ° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1 St.

D-SUB Stiftleisten-Set

D-SUB Stiftleisten-Set
Anzahl Reihen: 3
Polzahl (num): 15

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötkelch · Anschlusswinkel: 45 ° · Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 100 · Herstellerfarbe: Vernickelt · Kontaktart (D-SUB): gestanzte Kontakte · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Material (Details): Zinkdruckguss · Polzahl (num): 15 · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Metallgehäuse,inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40,inkl. Kabeltülle,Kabelausgang seitlich · Temperaturbereich (Details): -45 °C bis 105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Vernickelt
Marke:
encitech
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Metallgehäuse | inkl. kurze Schlitzschrauben 4-40 | inkl. Kabeltülle | Kabelausgang seitlich
Anschluss (Bauelemente):
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktart (D-SUB):
gestanzte Kontakte
Herst.-Teilenr.:
6355-8064-01
Typ (Hersteller-Typ):
D45ZF09-HDP15-W-K
Material (Details):
Zinkdruckguss
Polzahl:
15
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
3
Anschlusswinkel:
45 °
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
100
Temperaturbereich (Details):
-45 °C bis 105 °C
Produkt-Art:
D-SUB Stiftleisten-Set
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, 02050005914916, encitech, 6355-8064-01, D45ZF09-HDP15-W-K, d sub stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,09*
€ 15,95*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 15,96*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 24,58*
€ 34,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,96*
€ 18,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,81*
€ 17,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.