Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY 48007 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 10.00 m Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1917049-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48007
EAN/GTIN:
     4002888480079
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LINDY 48007 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 10.00 m Grau 1 St.

Lindy Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 10 m

Lindy Rj45/Rj45 Cat6 10m. Kabellänge: 10 m, Kabelstandard: Cat6, Kabelschirmung: U/UTP (UTP), Anschluss 1: RJ-45, Anschluss 2: RJ-45, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Männlich, Kabelfarbe: Grau

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 10.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Marke:
LINDY
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Produkt-Art:
Netzwerkkabel|ツ| Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 10 m grau kat 6, patch kabel, patch-kabel 10m, LINDY, 48007, LINDY Cat.6 U/UTP Kabel, grau, 10m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 7,01*
€ 10,04*
€ 6,78*
ab € 7,80*
€ 11,14*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 11,15*
€ 4,00*
ab € 11,15*
€ 19,26*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,06*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.