Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic Spannungswandler Baustein Eingangsspannung (Bereich): 4, 4 - 24, 24 V/DC, V/AC Ausg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-191396-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     191396
EAN/GTIN:
     4016138191394
Suchbegriffe:
Inverter
Wechselrichter
wechselrichter 24v/dc
inverter
H-Tronic Spannungswandler Baustein Eingangsspannung (Bereich): 4,4 - 24,24 V/DC,V/AC Ausgangsspannung (Bereich): 1.2 - 20 V/DC 500 mA

Spannungswandler-Modul

Ideal zur Versorgung von Bausätzen, Bausteinen und anderen Geräten

Liefert bei 4 - 24 V/AC/DC Eingangsspannung eine einstellbare Ausgangsspannung von 1,2 - 20 V/DC. Zur Versorgung von Bausätzen, Bausteinen und anderen Geräten.

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Ausgangs-Strom: 500 mA · Ausgangsspannung (Details): 1,2 - 20 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 20 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 1.2 V/DC · Eingangsspannung (max.): 24 V/DC,24 V/AC · Eingangsspannung (min.): 4 V/DC,4 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 4 - 24 V/AC/DC · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 68 mm

Hinweis:
Erforderliche Eingangsspannung ca. 3 V höher als gewünschte Ausgangsspannung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 68 x 45 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
68 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Eingangsspannung (Bereich):
4|ツ| 4 - 24|ツ| 24 V/DC|ツ| V/AC
Marke:
H-Tronic
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Eingangsspannung (max.):
24 V/DC
Eingangsspannung (min.):
4 V/DC
Ausgangs-Strom:
500 mA
Ausgangsspannung (max.):
20 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
1.2 V/DC
Ausgangsspannung (Details):
1|ツ|2 - 20 V/DC
Eingangsspannungs-Bereich:
4 - 24 V/AC/DC
Produkt-Art:
Spannungswandler
Weitere Suchbegriffe: 4260003170643, H-Tronic, 191396
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,04*
€ 29,94*
Lager 102
73
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 29,95*
€ 3,50*
ab € 35,36*
€ 47,19*
6 Tage
73
€ 6,99*
ab € 34,60*
€ 48,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brüder Mannesmann
M 1187-PROFI
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.