Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drive System Europe by MSW Edelstahl-Linear-Elektrozylinder DSZY35-24-43-100-HS2-IP69K Hublänge 100 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1911376-BP
Hersteller:
     Drive System Europe by MSW
Herst.-Nr.:
     10070602
EAN/GTIN:
     4053199925254
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Drive System Europe by MSW Edelstahl-Linear-Elektrozylinder DSZY35-24-43-100-HS2-IP69K Hublänge 100 mm 1 St.

Linear-Elektrozylinder DSZY35

Edelstahl-Linear-Elektrozylinder werden in den unterschiedlichsten Anwendungen benötigt. Der Elektrozylinder DSZY35 ist komplett in Edelstahl ausgeführt.
Ausgestattet mit einer Trapezgewindespindel (ACME screw), handelt es sich um kleine, kompakte und leichte DC-Linearantriebe. Mit Hilfe einer integrierten Diodenschaltung, erfolgt eine schnelle Richtungsumkehrung durch einfache Spannungsumpolung des DC-Motors.
Der DSZY35 enthält keine integrierten Endschalter.
Eine Überlastung des Antriebes kann durch eine separate Überwachung und Begrenzung des Stromes verhindert werden.

Technische Daten:
Elektrozylinder-Besonderheiten: Hallsensor,Edelstahl · Geschwindigkeit (max.): 7.5 mm/s · Hublänge: 100 mm · Nennspannung: 24 V · Schubkraft: 1.500 N · Schutzart: IP69K · Weitere technische Daten: Impulse Hallsensor: 21,45 Imp/mm · Einschaltdauer: 10 % · Material: SUS304 · Nennstrom: 0,3 - 2,0 A.

Weitere Informationen:
Marke:
Drive System Europe by MSW
Schutzart:
IP69K
Elektrozylinder-Besonderheiten:
Hallsensor | Edelstahl
Herst.-Teilenr.:
DSZY35-24-43-100-HS2-IP69K
Typ (Hersteller-Typ):
DSZY35-24-43-100-HS2-IP69K
Nennspannung:
24 V
Geschwindigkeit (max.):
7.5 mm/s
Hublänge:
100 mm
Schubkraft:
1.500 N
Produkt-Art:
Edelstahl-Linear-Elektrozylinder
Weitere Suchbegriffe: elektro-zylinder 1500n, elektro zylinder, elektrozylinder 100mm, Drive System Europe by MSW, 10070602, DSZY35-24-43-100-HS2-IP69K, DSZY35, Elektrozylinder DSZY35
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 462,60*
€ 535,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 471,61*
€ 535,87*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 737,71*
€ 816,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,87*
€ 637,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,21*
€ 632,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,51*
€ 608,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,02*
€ 586,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,61*
€ 561,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.