Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-3822412 Wi-Fi Schalter Innenbereich 2300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1911206-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-3822412
EAN/GTIN:
     4053199926183
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Sygonix SY-3822412 Wi-Fi Schalter Innenbereich 2300 W

App-gesteuerter Wi-Fi-Schalter

Lade- und Überladungsschutz
1-poliger Schutzschalter
Mit ESP8266 Chip

Dieser Wi-Fi-Schalter schaltet automatisch Lichter oder Geräte an und aus. Das Einrichten und Bedienen des Produkts erfolgt per App.

Drei Zeitschaltfunktionen (Programme, Countdown, Zyklisch) bedeuten eine Sorge weniger. Sie können zum Beispiel ein Programm verwenden, um Ihre Anwesenheit vorzutäuschen und somit Einbrecher abzuschrecken.

Ausstattung:
· An/Aus-Fernsteuerung über Wi-Fi/3G/4G
· Zeitschalt-/Countdown-/Zyklus-Funktion
· Signalleuchte (grün)
· Ladeschutz
· Überlastschutz
· Sicherung
· 1-poliger Schutzschalter
· Maximallast: 10A

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 1 · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Tuya,Alexa,Google Home · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 2.4 GHz · Funkstandard (Smart Home): Wi-Fi · Kanäle (LOV - nur für Titel): 1-Kanal · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23 mm · Schaltleistung (max.): 2300 W · Schutzklasse: II · Smart Home Datenübertragung (Titel): Wi-Fi · Weitere technische Daten: WLAN-Standard: 802.11 b/g/n · Stromversorgung: AC 90 - 250 V, 50/60 Hz · Max. Last: 10 A

Lieferumfang:
Wi-Fi-Schalter,Schrauben, Dübel,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 39 x 88 x 23 mm
Anzahl Kanäle:
1
Produktabmessung, Tiefe:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Wi-Fi
Marke:
Sygonix
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Kanäle (LOV - nur für Titel):
1-Kanal
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Funkstandard (Smart Home):
Wi-Fi
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
2300 W
Frequenz (LOV):
2.4 GHz
Schutzklasse:
II
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Tuya | Alexa | Google Home
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schalter
Weitere Suchbegriffe: Funkschalter, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, smarthome einbauschalter, Sygonix, SY-3822412, Funksteckdose, Funksteuerung, Funksteckdosen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
507
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 12,32*
€ 4,00*
ab € 8,35*
€ 12,34*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,14*
€ 24,02*
€ 3,50*
ab € 22,53*
€ 31,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.