Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-7638580 Datenleitung Rastermaß: 1.27 mm 20 x 0.08 mm² Mehrfarbig 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909645-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-7638580
EAN/GTIN:
     4053199924219
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
TRU COMPONENTS TC-7638580 Datenleitung Rastermaß: 1.27 mm 20 x 0.08 mm² Mehrfarbig 30 m

Flachbandkabel farbig

Ausstattung:
Dirigent: Kupfer blank
AWG: 28

Technische Daten:
AWG: 28 · Anzahl Adern (Teil 1): 20 x · Herstellerfarbe: Mehrfarbig · Kabel-Besonderheiten: flach · Litzenaufbau: 7 x 0.127 mm · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.08 mm² · Rastermaß: 1.27 mm · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
20 x 0.08 mm²
Herstellerfarbe:
Mehrfarbig
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.08 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabel-Besonderheiten:
flach
Farbe:
mehrfarbig
Herst.-Teilenr.:
TC-7638580
Typ (Hersteller-Typ):
TC-7638580
Rastermaß:
1.27 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
20 x
Litzenaufbau:
7 x 0.127 mm
AWG:
28
Produkt-Art:
Datenleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 47,27*
€ 62,57*
€ 4,00*
ab € 45,92*
€ 62,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
1 Stück enthält 30 Meter (ab € 1,57567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.