Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 677 H 8671950 Schweißerpickhammer 300 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909241-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8671950
EAN/GTIN:
     4010883867191
Suchbegriffe:
Schlackenhammer
Schweißerhammer
Schweißerhämmer
Schweißerpickhammer
Gedore 677 H 8671950 Schweißerpickhammer 300 mm 1 St.

677 H - GEDORE - Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g

Technische Daten:
Material (Stiel): Hickory Holz · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: 677 H - GEDORE - Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
Gedore
Material (Stiel):
Hickory Holz
Produkt-Art:
Schweißerpickhammer
Weitere Suchbegriffe: schlackenhammer holz, schlackenhammer, gedore schlackenhammer, Gedore, 8671950, 677 H, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 19,31*
€ 24,21*
3 Tage
unbekannt
6
€ 5,45*
ab € 20,00*
€ 24,89*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 20,07*
€ 24,99*
1
€ 4,00*
ab € 18,76*
€ 26,29*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 26,99*
€ 36,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-677 H-300
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.