Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AWB2001 Wireless Bolt White "Sunbolt" Wireless Bolt™ WLAN, Bluetooth, Ethernet 9 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1899848-BP
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AWB2001
EAN/GTIN:
     4053199920730
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera outdoor
Anybus AWB2001 Wireless Bolt White "Sunbolt" Wireless Bolt™ WLAN,Bluetooth,Ethernet 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,30 V/DC 1 St.

Wireless Bolt™ White "Sunbolt Ethernet"

Mit dem Anybus Wireless Bolt können Sie die Steuerung Ihrer Maschine mit einem wireless Netzwerk verbinden. Der Wireless Bolt wird direkt an der Maschine oder am Schaltschrank montiert und ermöglicht den Maschinenzugriff via Bluetooth® oder WLAN (WiFi).
Der Anybus Wireless Bolt wird per Ethernetkabel mit der Maschinensteuerung verbunden und unterstützt neben den Industrial-Ethernet-Protokollen BACnet/IP, PROFINET, EtherNet/IP und Modbus-TCP auch die Protokolle TCP/IP und UDP.

MASCHINEN WIRELESS KONFIGURIEREN
Der Anybus Wireless Bolt ermöglicht es Ihnen, Ihre Maschine per Funk zu konfigurieren oder zu bedienen. Sie können zum Beispiel auf die Webseiten Ihrer Steuerung via Laptop, Tablet oder Smartphone zugreifen. Die Reichweite der Funkverbindung beträgt bis zu 100 m. Mit dem Wireless Bolt können Sie das Konzept "Bring Your Own Device" (BYOD) realisieren und beispielsweise auf teure, fest installierte HMIs verzichten.

RUNDES GESAMTPAKET
Mit dem Anybus Wireless Bolt erhalten Sie ein Gesamtpaket, das Anschluss, Kommunikationsprozessor und integrierte Antenne in einer Einheit vereint. Unabhängig von der Kommunikationsmethode wird für Stromversorgung und Kommunikation immer derselbe Anschluss verwendet (2x9p Stiftleiste).

Funktionen und Vorteile: Konfiguration von Maschinen und Fehlersuche über ein wireless Netzwerk · Maschinenzugriff mit Laptop, Tablet oder Smartphone als Alternative zu teuren, fest installierten HMIs · Anbindung mobiler Transportfahrzeuge wie z.B. AGVs (Automated Guided Vehicles) · Verbindung mit Cloud-Service oder Einbindung von Live-Daten ins SCADA-System · Überbrückt Ethernet und folgende Protokolle: BACnet/IP, EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET, TCP/UDP. (PROFINET nur im Tunnel Mode oder MAC Address Cloning Mode) · Einzigartige Methode zur Behandlung von Interferenzstörungen ohne Beeinträchtigung der Bluetooth-Konformität oder Interoperabilität mit anderen Geräten · 2,4 GHz WLAN ermöglicht einfachen Verbindungsaufbau und identifiziert störungsfreie Kanäle · Ein Gesamtpaket: Anschluss, Kommunikationsprozessor und integrierte Antenne in einer Einheit · Konfigurierbarer digitaler Eingang, um z.B. Roaming-Verhalten zu steuern. Max. 3 m Signalkabel · Verwendet ARM mbed 3.0 IoT Device Platform · Gleichzeitiger Betrieb von WLAN und Bluetooth ermöglicht Funkbrücken zwischen den beiden Netzwerken sowie Netzwerkredundanz · Security-Funktionen für sicheren Betrieb im industriellen Umfeld.

Konfiguration
Sie können den Anybus Wireless Bolt über seine integrierten Webseiten konfigurieren. Alternativ können Sie zur Konfiguration auch AT-Befehle senden oder die Easy Config Modi nutzen.

Montage
Der Anybus Wireless Bolt wird in einer 50,5 mm (M50) großen Öffnung an der Maschine oder im Schaltschrank befestigt. Der obere Teil („Helm“) ist außerhalb und hat ein IP67-Gehäuse. Der untere Teil befindet sich in der Maschine/Schaltschrank (IP21).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 V/DC,12 V/DC,24 V/DC,30 V/DC · Betriebstemperatur (max.): 65 °C · Betriebstemperatur (min.): -40 °C · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Schnittstellen (Advantech): WLAN,Bluetooth,Ethernet · Weitere technische Daten: Ausgangsleistung: WLAN 16 dBm - Bluetooth 10 dBm - Bluetooth Low Energy 7 dBm · Leistungsaufnahme: 0.7W idle, 1.7W max (54mA@24VDC mit WLAN und 36mA@24VDC mit Bluetooth) · Gehäusematerial: Kunststoff: PBT/PBT glasfaserverstärkt/PC-ABS · Schutzart: oben IP67 (außerhalb Maschine), unten IP21 for (innerhalb Maschine) · Montage: M50 Schraube und Mutter (50,5 mm Öffnung benötigt) · Max. Reichweite: 100 m · Antenne: Intern · Anschluss: Inklusive Steckverbinder (2x9p; 3.5mm, Phoenix DFMC 1.5/9-ST-3.5, Push-in Federanschluss) · Vibrations-verträglichkeit: Prüfung mit sinusförmigen Schwingungen gemäß IEC 60068-2-6:2007 mit folgenden Testparametern: Anzahl Achsen: 3 zueinander senkrechte Achsen (X:Y:Z), Dauer: Schwingungszyklen pro Achse, Geschwindigkeit: 1 oct/min, Modus: im Betrieb, Frequenz: 5-500 Hz, Weg ±3,5 mm, Beschleunigung: 2g. Prüfung der Stoßfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27:2008 mit folgenden Testparametern: Wellenform: Sinushalbwelle, Anzahl Stöße: ±3 auf jeder Achse, Modus: Im Betrieb, Achsen ± X,Y,Z, Beschleunigung: 30 m/s2 , Dauer: 11 ms.

Weitere Informationen:
Marke:
Anybus
Schnittstellen (Advantech):
WLAN | Bluetooth | Ethernet
Herst.-Teilenr.:
AWB2001
Typ (Hersteller-Typ):
Wireless Bolt White "Sunbolt"
Betriebsspannung:
9 V/DC | 12 V/DC | 24 V/DC | 30 V/DC
Betriebstemperatur (max.):
65 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
-40 bis 65 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wireless Bolt™
Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, Anybus, AWB2001, Wireless Bolt White "Sunbolt", AWB2001-B, Gateways
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 372,07*
€ 447,00*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 381,42*
€ 447,01*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 614,16*
€ 705,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,01*
€ 531,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,72*
€ 529,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,80*
€ 507,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,43*
€ 495,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,42*
€ 453,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.