| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1896039-BP Herst.-Nr.: 106656 EAN/GTIN: 4013848102108 |
| |
|
| | |
| Gebro 106656 Überspannungsschutz-Zwischenstecker
Protect V Überspannungsschutz-Stecker
Der Überspannungsschutzstecker schützt Endgeräte im gleichen Raum (angeschlossen an gleicher Sicherung, bis ca. 9m vom Stecker entfernt) vor schädlichen Überspannungsspitzen. Spannungsspitzen können entstehen durch indirekte Blitze oder durch Schalten induktiver Lasten. Für die korrekte Funktion muss das Gerät an einer Steckdose mit fachgerecht installiertem Schutzleiter angeschlossen sein.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Herstellergarantie-Art: Einsende-/Rücksende-Service · Weitere technische Daten: Ableitstrom 10 kA · Überspannungsschutz für: Steckdosen
Weitere Informationen: | | Marke: | Gebro | Überspannungsschutz für: | Steckdosen | Nennspannung: | 230 V | Betriebsspannung: | 230 V | weitere Zulassungen, Normen: | DIN EN 61643-11 | Produkt-Art: | Überspannungsschutz-Zwischenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04013848102108, Gebro, 106656 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 18,91* | € 26,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,46* | € 28,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,89* | € 32,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|